206件中 201206
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応) 栗山百造

    クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応)

    栗山百造
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×4本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • クリ20コーナーK20 栗山百造

    クリ20コーナーK20

    栗山百造
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×4本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • オメガコーナー15kN用Ⅱ床合板仕様ECO タナカ

    オメガコーナー15kN用Ⅱ床合板仕様ECO

    タナカ
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
  • メインプレートG(面材仕様) カナイ

    メインプレートG(面材仕様)

    カナイ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
    用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品YA-S75×6本仕様合板仕様材質スーパーダイマ NSDC570規格ハスウプラス確認検査(株)HP10-KT108使用接合具皿ビス告示1460号第2号
  • タイシンコーナーⅡ カナイ

    タイシンコーナーⅡ

    カナイ
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    2×4工法に対応した金物です。金物を縦枠、横架材内部で収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。従来この箇所には、帯金物などが使用されてきましたが、これらの金物では施工しづらい箇所等にも使用することができます。当製品1個で、Cマーク金物(枠組壁工法金物)S-90相当の耐力を有します。
    用途縦枠と横架材(下枠及び上枠)のコーナー面を接合する2×4工法対応の金物です。付属品YD-HS75×4本、YD-HS120×2本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具六角ビス耐力試験短期許容耐力/8.0kN建材試験センター第04A1571号
  • 出窓受け金物 カナイ

    出窓受け金物

    カナイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。
    用途出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。付属品コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)300×300表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5
柱接合金物・かど金物
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
6ページ目: 柱接合金物・かど金物 【通販モノタロウ】 木造住宅接合金物