絞り込み
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(1)
- 炭素鋼(1)
ブランド
- タナカ
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(20)
- BXカネシン(12)
- 栗山百造(7)
- カナイ(4)
- 八幡ねじ(4)
- 若井産業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ノーブランド(1)
- BIDOOR(ビドー)(1)
ねじの呼び
- M12(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(2)
鉄すべて(1)
鉄炭素鋼(1)

オリジナルビス救急箱
タナカ¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷セット内容TBA-45 : 20本/TB-55 : 20本/TBA-65 : 20本/TBB-75 : 10本/TB-101 : 10本/TBA-120 : 10本/ザボレス専用ビット=1個長さ(mm)TBA-45 : 43/TB-55 : 55/TBA-65 : 65/TBB-75 : 75/TB-101 : 100/TBA-120 : 120/ザボレス専用ビット=1個質量(kg)1.3表面処理エコート(R)WH処理
天井吊り金具
タナカ¥1,298~税込¥1,428~1袋(20本)当日出荷から6日以内出荷(1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。材質強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様使用接合部:木工用ビス(4本)