絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.5
- 3(185)
- 4(193)
- 5(206)
- 6(274)
- 7(209)
- 8(280)
- 9(200)
- 10(323)
- 11(189)
- 12(296)
- 13(178)
- 14(229)
- 15(220)
- 16(274)
- 18(227)
- 20(304)
- 22(189)
- 25(242)
- 30(238)
- 40(185)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(30)
- 3(3)
- 4(21)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
- 12(51)
刃長(mm)
- 15(1)
- 18(3)
- 22(13)
- 24(4)
- 25(1)
- 30(19)
- 35(2)
- 41(1)
- 45(7)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(2)
全長(mm)
- 65(1)
- 80(9)
- 84(1)
- 85(22)
- 91(1)
- 95(5)
- 100(5)
- 105(4)
- 120(3)
- 125(2)
- 142(1)
- 145(2)
- 150(2)
- 170(1)
- 200(1)
材質
- コバルトハイス(13)
- ハイス(34)
- 粉末ハイス(9)
- 超硬合金(2)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- その他(5)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(23)
- FKD(フクダ精工)(12)
- OSG(オーエスジー)(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- ミスターマイスター(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- エスコ(1)
- 岡崎精工(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・ミスターマイスター・ニチアロイ(日本超硬)・エスコ・岡崎精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
エンドミル(2枚刃)
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。材質ハイス刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)80刃長(mm)22シャンク径(Φmm)12表面処理ノンコートねじれ角標準
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷セミロング刃長。刃数4枚刃。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー)
ニチアロイ(日本超硬)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷標準刃長。刃数4枚刃。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°