絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.5
- 2(17)
- 3(18)
- 4(20)
- 5(18)
- 6(28)
- 7(18)
- 8(29)
- 9(18)
- 10(30)
- 11(15)
- 12(27)
- 13(16)
- 14(22)
- 15(16)
- 16(25)
- 18(20)
- 20(25)
- 25(22)
- 30(22)
- 40(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 24(1)
- 45(3)
刃数
- 2(4)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(3)
全長(mm)
- 120(2)
- 170(1)
- 200(1)
材質
- ハイス(4)
ハイス
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(3)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(28)
8(29)
10(30)
12(27)
14(22)
16(25)
18(20)
20(25)
25(22)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°