カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
表面処理
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(245)
- NACHI(不二越)(158)
- OSG(オーエスジー)(94)
- FKD(フクダ精工)(52)
- 三菱マテリアル(50)
- エスコ(36)
- 日進(36)
- エムーゲ(EMUGE)(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- 大洋ツール(6)
- NS(日進工具)(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- 岡崎精工(2)
- グーリング(2)
- ミスターマイスター(2)
- Niagara Cutter(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・エスコ・日進・エムーゲ(EMUGE)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大洋ツール・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・岡崎精工・グーリング・ミスターマイスター・Niagara Cutter・PROXXON(プロクソン)・ホーザン・ブランドをもっと見る

Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX エンドミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)70刃長(mm)18シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)70刃長(mm)18シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコートねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65シャンク径(Φmm)10表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準刃長l(mm)14公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
2枚刃キー溝用エンドミル(N)
三菱マテリアル¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から3日以内出荷キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。用途用途材質コバルトハイス刃数2枚刃ねじれ角(°)15
2枚刃バイオレットショートエンドミル
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数2刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃
S&K(三興製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。刃数2枚刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル2枚刃 2TE
FKD(フクダ精工)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金仕様ショート/ファインピッチ材質粉末ハイス表面処理WXLコーティングねじれ角(°)25~31.5RoHS指令(10物質対応)対応
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から6日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
4枚刃 シグマリードエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷ΣMのロング刃長です。不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)50~40外径許容差(mm)+0.03~0
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
エンドミル(2枚刃)
ミスターマイスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。材質ハイス刃数2RoHS指令(10物質対応)対応