絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(37)
  • 3(33)
  • 4(56)
  • 5(55)
  • 6(53)
  • 7(26)
  • 7.5(21)
  • 8(111)
  • 9(31)
  • 10(96)
  • 12(44)
  • 14(27)
  • 15(33)
  • 16(146)
  • 17(23)
  • 18(60)
  • 19(24)
  • 20(113)
  • 25(26)
  • 28(21)
刃数
  • 1(2)
  • 2(261)
  • 3(43)
  • 4(242)
  • 5(5)
  • 6(29)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(36)
  • 5(1)
  • 6(134)
  • 7.5(1)
  • 8(138)
  • 10(119)
  • 12(55)
  • 12.5(1)
  • 14(5)
  • 16(177)
  • 18(22)
  • 20(134)
  • 24(1)
  • 25(34)
  • 32(20)
  • 40(1)
  • 42(3)
刃長(mm)
  • 40
  • 2(422)
  • 3(620)
  • 4(564)
  • 5(483)
  • 6(832)
  • 8(773)
  • 9(410)
  • 10(817)
  • 12(928)
  • 15(818)
  • 16(565)
  • 18(531)
  • 20(972)
  • 22(462)
  • 24(440)
  • 25(702)
  • 30(872)
  • 32(401)
  • 50(459)
全長(mm)
  • 70(8)
  • 75(5)
  • 80(76)
  • 85(15)
  • 90(154)
  • 95(7)
  • 100(192)
  • 104(4)
  • 105(32)
  • 110(75)
  • 115(13)
  • 120(27)
  • 125(13)
  • 130(14)
  • 135(7)
  • 140(25)
  • 145(5)
  • 150(43)
  • 160(6)
  • 180(13)
材質
  • PVDコーティング(9)
  • その他(26)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(544)
  • 鋼(4)
PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・超硬合金・鋼
表面処理
  • AlCrNコーティング(21)
  • DLCコーティング(8)
  • その他(70)
  • ダイヤモンドコーティング(5)
  • チタン系コーティング(65)
  • ノンコーティング(36)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(28)
  • EIKO(栄工舎)(25)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(61)
  • NACHI(不二越)(42)
  • NS(日進工具)(63)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • RYOCO(菱高精機)(33)
  • S&K(三興製作所)(20)
  • TOTIME(20)
  • WIDIN(36)
  • アサヒ工具(20)
  • グーリング(12)
  • タンガロイ(14)
  • ヤマト(切削工具)(27)
  • ユニオンツール(26)
  • 三洋工具(20)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 京セラ(15)
  • 岡崎精工(11)
モノタロウ・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・アサヒ工具・グーリング・タンガロイ・ヤマト(切削工具)・ユニオンツール・三洋工具・三菱マテリアル・京セラ・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
630件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
    材質超硬刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02首下角(°)15販売区分業務用
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
  • 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬エンドミル

    ユニオンツール(3件のレビュー)
    ¥4,512税込¥4,963
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO

    超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)

    樹脂用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長 株洲工具

    超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長

    株洲工具
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥19,148税込¥21,063
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥25,596税込¥28,156
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    ¥4,378税込¥4,816
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • 樹脂用エンドミル NS(日進工具)

    樹脂用エンドミル

    NS(日進工具)(5件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
  • 超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
  • 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥6,297~税込¥6,927~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
  • アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリリングもできる高能率アルミ加工用
    用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
  • UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
    用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金表面処理UTCOATねじれ角(°)37~40
  • アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
  • 無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)2.3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
  • ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML

    OSG(オーエスジー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03
  • 樹脂用エンドミル ノンコーティング NS(日進工具)

    樹脂用エンドミル ノンコーティング

    NS(日進工具)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬合金刃数2
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430

    NS(日進工具)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツール

    UTコート超硬深リブエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,571~税込¥3,928~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
    用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥7,776税込¥8,554
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 株洲工具

    超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用

    株洲工具
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ

    NS(日進工具)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR230R

    NS(日進工具)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
...

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル