絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 9.9(1)
- 10(10)
刃数
- 2(3)
- 3(2)
- 4(6)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(12)
刃長(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 11(4)
- 14(4)
- 15.9(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 66
- 40(234)
- 45(503)
- 50(1,118)
- 55(239)
- 60(1,124)
- 63(155)
- 65(247)
- 70(886)
- 75(692)
- 80(733)
- 90(690)
- 100(925)
- 110(487)
- 120(344)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(206)
- 150(290)
- 160(141)
- 180(137)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(3)
- 超硬合金(12)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
- その他(3)
その他
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(1)
- WIDIN(1)
- ウォーターミルズ(2)
- グーリング(4)
- サンドビック(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(3)
- マパール(1)
RYOCO(菱高精機)・WIDIN・ウォーターミルズ・グーリング・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から7日以内出荷3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。用途アルミ、鋳鉄用。
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
JABRO トルネードエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から9日以内出荷このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
WM不等分割ラジアスエンドミル
ウォーターミルズ¥8,598税込¥9,4581本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃
マパール¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。仕様ショート刃長材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38