絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(34)
  • 1.5(36)
  • 2(83)
  • 2.5(46)
  • 3(148)
  • 3.5(30)
  • 4(205)
  • 5(114)
  • 6(125)
  • 6.5(21)
  • 7(56)
  • 7.5(18)
  • 8(147)
  • 8.5(43)
  • 9(93)
  • 9.5(53)
  • 9.6(17)
  • 9.7(17)
  • 10(204)
  • 10.5(22)
刃数
  • 1(9)
  • 2(359)
  • 3(106)
  • 4(272)
  • 5(7)
  • 6(48)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 4(131)
  • 5(2)
  • 6(391)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
  • 8(189)
  • 10(258)
  • 12(24)
  • 16(6)
刃長(mm)
  • 2(37)
  • 2.5(30)
  • 3(63)
  • 4(43)
  • 4.5(39)
  • 5(28)
  • 6(104)
  • 8(72)
  • 9(41)
  • 10(43)
  • 12(78)
  • 15(84)
  • 16(52)
  • 18(36)
  • 19(44)
  • 20(161)
  • 22(115)
  • 24(84)
  • 25(187)
  • 30(146)
全長(mm)
  • 70
  • 40(216)
  • 45(492)
  • 50(1,051)
  • 55(238)
  • 60(1,062)
  • 63(145)
  • 65(234)
  • 75(644)
  • 80(698)
  • 83(125)
  • 90(660)
  • 100(858)
  • 110(458)
  • 120(331)
  • 125(139)
  • 130(169)
  • 140(187)
  • 150(265)
  • 160(128)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(6)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(765)
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(21)
  • DLCコーティング(30)
  • その他(117)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(8)
  • チタン系コーティング(80)
  • ノンコーティング(53)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(19)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(77)
  • NACHI(不二越)(60)
  • NS(日進工具)(144)
  • OSG(オーエスジー)(80)
  • S&K(三興製作所)(29)
  • TOWA[切削工具](11)
  • TRUSCO(9)
  • WIDIN(55)
  • アサヒ工具(13)
  • ユニオンツール(44)
  • 三洋工具(13)
  • 三菱マテリアル(74)
  • 京セラ(15)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • 協和精工(14)
  • 大見工業(10)
  • 岡崎精工(79)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOWA[切削工具]・TRUSCO・WIDIN・アサヒ工具・ユニオンツール・三洋工具・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・協和精工・大見工業・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
843件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬エンドミル

    ユニオンツール(3件のレビュー)
    ¥2,928~税込¥3,221~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO

    超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)

    樹脂用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
    材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)1.5首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    ¥3,571~税込¥3,928~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル CSS

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル

    NS(日進工具)(6件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
    材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 樹脂用エンドミル NS(日進工具)

    樹脂用エンドミル

    NS(日進工具)(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
  • 超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
  • 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(10件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
    用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDIN

    アルミ用1枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
  • アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリリングもできる高能率アルミ加工用
    用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
  • 無限コーティング4枚刃エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング4枚刃エンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
    用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2

    NS(日進工具)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
    材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
  • UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,878~税込¥4,266~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
    用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金表面処理UTCOATねじれ角(°)37~40
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
    材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
  • 樹脂用エンドミル NS(日進工具)

    樹脂用エンドミル

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)2.3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
  • ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥2,246~税込¥2,471~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
...

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル