絞り込み
形状
形状
ひし形(6)
形状
正方形(15)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(5)
  • サーメット(7)
  • 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(2)
  • 0.2(4)
  • 0.4(13)
  • 0.8(14)
  • 1.2(5)
  • 1.6(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(14)
  • 3.97(1)
  • 4.76(1)
  • 7.94(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(1)
  • 11(14)
切刃長さ(mm)
  • 11.6(1)
  • 12.7(15)
  • 12.9(1)
11.6・12.7・12.9
チップブレーカ
  • ブレーカつき(18)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(56)
  • 円筒穴(8)
  • 特殊(1)
ブランド
  • 京セラ(10)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • イスカル(2)
  • サンドビック(2)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・イスカル・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

旋盤用 :「R12」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SPMR 三菱マテリアル

    チップ SPMR

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SPGR R/L 京セラ

    チップ SPGR R/L

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    18,980税込20,878
    1パック(5個)
    翌日出荷
    材質PR1225形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    16,980税込18,678
    1パック(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    16,980税込18,678
    1パック(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    13,980税込15,378
    1パック(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ SPGR 京セラ

    チップ SPGR

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SPMR 京セラ

    チップ SPMR

    京セラ
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ SPMR-CM タンガロイ

    チップ SPMR-CM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMR-23 タンガロイ

    チップ SPMR-23

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMX 京セラ

    チップ DCMX

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SPMR イスカル

    チップ SPMR

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SPMR イスカル

    チップ SPMR

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SPMR-UJ 住友電工ハードメタル

    チップ SPMR-UJ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SPMR-FK 住友電工ハードメタル

    チップ SPMR-FK

    住友電工ハードメタル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SPMR-SF 住友電工ハードメタル

    チップ SPMR-SF

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SPMR-NFK 住友電工ハードメタル

    チップ SPMR-NFK

    住友電工ハードメタル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用