絞り込み
切刃長さ(mm)
- 0.8
- 0.4(11)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 6(26)
- 7.94(12)
- 8(40)
- 9.525(30)
- 10(33)
- 11(17)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(157)
- 13.4(11)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(25)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 3.97(1)
- 4.76(1)
- 5.3(10)
- 5.56(1)
コーナー半径(mm)
- 0.8(13)
- 1.6(1)
- 3.2(1)
逃げ角(度)
- 7(1)
- 11(2)
- 15(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブランド
- 三菱マテリアル(13)
- OSG(オーエスジー)(2)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

BAP400形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
BAP300形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート TF15
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MV1030
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
WWX400形用インサート MV1030
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ
OSG(オーエスジー)¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥58,980税込¥64,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15