絞り込み
形状
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(5)
形状
正方形(5)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(5)
  • 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
  • 14
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 2(11)
  • 5.4(11)
  • 6(26)
  • 7.94(11)
  • 8(39)
  • 9.525(30)
  • 10(33)
  • 11(17)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(156)
  • 13.4(11)
  • 15(22)
  • 15.5(11)
  • 15.875(25)
  • 16(25)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 4.76(6)
  • 5(2)
  • 5.56(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.5875(1)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 15(5)
0・15
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • ケナメタル(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • イスカル(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
ケナメタル・三菱マテリアル・イスカル・セコ・ツールズ・ジャパン・サンドビック・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4

    セコ・ツールズ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
  • チップ ANMT**PPPR-MJ/ML タンガロイ

    チップ ANMT**PPPR-MJ/ML

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングインサート SEPT-GB2 ケナメタル

    ミーリングインサート SEPT-GB2

    ケナメタル
    7,298税込8,028
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSSM45°用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様
    刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
  • ミーリングインサート SEKT-44-GP2 ケナメタル

    ミーリングインサート SEKT-44-GP2

    ケナメタル
    9,698税込10,668
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM45°用インサート。K級。中切削加工用。4コーナー仕様
    刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
  • ミーリングインサート SECT-44-LD2 ケナメタル

    ミーリングインサート SECT-44-LD2

    ケナメタル
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM45°用インサート。中仕上げ加工用。4コーナー仕様
    刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
  • ミーリングインサート SECT-44-LE ケナメタル

    ミーリングインサート SECT-44-LE

    ケナメタル
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM45°用インサート。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
    刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
  • ミーリングインサート SECW-GN ケナメタル

    ミーリングインサート SECW-GN

    ケナメタル
    51,980税込57,178
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    KSSM45°用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様
    刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
  • チップ XDGT-G50 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G50

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14逃げ角(度)15コーナー半径(mm)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • バーピーリング用チップ サンドビック

    バーピーリング用チップ

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ XDGT 三菱マテリアル

    チップ XDGT

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JDMW-ZDSR-FT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JDMW-ZDSR-FT

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ HM90 AXCR-P イスカル

    チップ HM90 AXCR-P

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°材質IC28厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JDMW-ZDSR-FT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用