絞り込み
形状

ひし形(2)

平行四辺形(9)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(5)
- サーメット(1)
- 超硬合金(10)
切刃長さ(mm)
- 15.5
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 1.6(10)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 6(26)
- 7(11)
- 8(40)
- 9.525(23)
- 10(31)
- 11(12)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(148)
- 13.4(10)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.875(22)
- 16(24)
- 16.5(11)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 4.76(2)
- 5(4)
- 5.56(4)
- 5.85(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(3)
- 0.4(4)
- 0.5(1)
- 0.8(3)
- 1.2(2)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.2(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
逃げ角(度)
- 11(3)
- 15(6)
- 20(2)
11・15・20
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(11)
ブレーカつき
ブランド
- 三菱マテリアル(6)
- イスカル(5)
三菱マテリアル・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

チップ XDGT-G08
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G12
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G04
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)翌日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷強靭でシャープな切れ味!用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DEGX-F
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DEGX
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面