絞り込み
形状
形状
平行四辺形(2)
形状
正八角形(6)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
  • 7.5
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 2(11)
  • 5.4(11)
  • 6(26)
  • 7.94(12)
  • 8(40)
  • 9.525(30)
  • 10(33)
  • 11(17)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(157)
  • 13.4(11)
  • 14(16)
  • 15(22)
  • 15.5(11)
  • 15.875(25)
  • 16(25)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 2.38(1)
  • 2.6(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(1)
  • 6(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • 1.2(7)
  • 1.6(1)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(1)
0・7
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
ブランド
  • ケナメタル(6)
  • イスカル(1)
  • タンガロイ(1)
ケナメタル・イスカル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
  • ミーリングインサート OFKT64-LB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT64-LB

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から31日以内出荷
    KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
    刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
  • ミーリングインサート OFKT64-LNJ ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT64-LNJ

    ケナメタル
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
    刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT64-GB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT64-GB

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
  • ミーリングインサート OFKT64-HB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT64-HB

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
  • ミーリングインサート OFPT64-GB ケナメタル

    ミーリングインサート OFPT64-GB

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
  • ミーリングインサート OFPT64-HB ケナメタル

    ミーリングインサート OFPT64-HB

    ケナメタル
    12,980税込14,278
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様
    刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
  • チップ ACMT06/07/10-MJ タンガロイ

    チップ ACMT06/07/10-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用