カテゴリ
絞り込み
形状

六角形80°(4)

正方形(2)
切刃長さ(mm)
- 9
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 1.6(10)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 6(26)
- 7.94(12)
- 8(38)
- 9.525(30)
- 10(32)
- 11(16)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(158)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(24)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(5)
- その他(1)
- 超硬合金(4)
厚さ(mm)
- 3.97(2)
- 6.16(1)
- 7.94(4)
コーナー半径(mm)
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 2.5(4)
- -(1)
逃げ角(度)
- 11(4)
11
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
ブレーカつき
ブランド
- イスカル(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- タンガロイ(5)
- 住友電工ハードメタル(1)
イスカル・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

チップ SOMT-GF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
チップ PNCU0905*N-AJ
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.16切刃長さ(mm)ブレーカ有効:8.9刃幅(mm)副切刃:1.4内接円(mm)12.2コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6.4
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT08/09
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-MH
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT-DT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT05/06/08/09-DML
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応