絞り込み
形状
形状
正方形(2)
切刃長さ(mm)
  • 9
  • 0.4(12)
  • 0.8(13)
  • 1.6(9)
  • 2(8)
  • 6.35(8)
  • 8(28)
  • 9.525(16)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 11.16(8)
  • 11.25(8)
  • 12(26)
  • 12.7(91)
  • 13.4(9)
  • 14(9)
  • 15(11)
  • 15.5(6)
  • 15.875(13)
  • 16(12)
  • 16.5(9)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(2)
厚さ(mm)
  • 3.97(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.6(2)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
ブランド
  • イスカル(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
イスカル・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SOMT-GF イスカル

    チップ SOMT-GF

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
  • チップ SOMT-DT イスカル

    チップ SOMT-DT

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用