絞り込み
形状

正八角形(1)
切刃長さ(mm)
- 2(1)
- 10(1)
厚さ(mm)
- 5.56(1)
- 5.66(1)
コーナー半径(mm)
- 0.8(1)
- 2.5(1)
逃げ角(度)
- 3
- 0(147)
- 5(2)
- 7(31)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(229)
- 13(1)
- 15(181)
- 15.5(1)
- 16(5)
- 17(1)
- 20(138)
- 25(27)
- 30(1)
- その他(16)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)4日以内出荷高精度仕上げ面(ワイパーインサート)用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1