絞り込み
形状
形状
その他(5)
形状
ひし形(1)
形状
平行四辺形(8)
形状
正八角形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(1)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(10)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 8(3)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 14.8(2)
  • 15.5(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(4)
  • 3.21(1)
  • 3.6(2)
  • 3.8(1)
  • 4.76(3)
  • 4.8(1)
  • 5(2)
  • 5.56(3)
  • 5.75(1)
  • 5.81(1)
  • 6.15(1)
  • 10(1)
コーナー半径(mm)
  • 3
  • 0.2(70)
  • 0.3(21)
  • 0.4(301)
  • 0.5(67)
  • 0.8(463)
  • 1(79)
  • 1.2(189)
  • 1.5(32)
  • 1.6(155)
  • 2(139)
  • 2.4(48)
  • 2.5(20)
  • 3.1(22)
  • 3.2(54)
  • 4(36)
  • 5(31)
  • 6(16)
  • 6.4(17)
  • -(29)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 11(7)
  • 15(4)
0・11・15
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
ブレーカつき
ブランド
  • イスカル(7)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • タンガロイ(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ワルター(2)
  • ケナメタル(1)
  • SANDVIK(1)
イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・ケナメタル・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    被削材PM有効長(mm)切刃:9コーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5.47材種1230切刃数5
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT

    ワルター
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
    用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XVCT16-AM タンガロイ

    チップ XVCT16-AM

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • チップ ZFCBM タンガロイ

    チップ ZFCBM

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
    用途倣い加工用カッタ材質CH315RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ LMEU-MJ タンガロイ

    転削用チップ LMEU-MJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ長さ(mm)12チップ幅(mm)7.89チップ厚さ(mm)5
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • ミーリングインサート ONGX08-HB ケナメタル

    ミーリングインサート ONGX08-HB

    ケナメタル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
    形状八角形厚さS(mm)5.81切刃数16幅D(mm)20
  • チップ HM90-APKT イスカル

    チップ HM90-APKT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
  • チップ XDGT-G30 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G30

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.8逃げ角(度)15コーナー半径(mm)3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ENHT イスカル

    チップ ENHT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形75°材質IC908厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XDGT 三菱マテリアル

    チップ XDGT

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 AXCR-P イスカル

    チップ HM90 AXCR-P

    イスカル
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°材質IC28厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APCR イスカル

    チップ HM90 APCR

    イスカル
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用