絞り込み
形状

長方形(1)
材質
- PVDコーティング(1)
切刃長さ(mm)
- 12.7(1)
厚さ(mm)
- 5.75
- 1.59(11)
- 2.38(57)
- 2.78(21)
- 3(11)
- 3.18(201)
- 3.5(19)
- 3.6(17)
- 3.7(10)
- 3.97(115)
- 4(10)
- 4.76(229)
- 4.8(14)
- 5(38)
- 5.3(12)
- 5.5(21)
- 5.56(96)
- 6(28)
- 6.35(62)
- 7(14)
- 7.94(12)
- 厚さ(mm)をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.8(3)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
0
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
ブランド
- ワルター(2)
- イスカル(1)
ワルター・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

チップ LNET
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)5.75切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
ワルター¥23,980税込¥26,3781箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応