絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • タンガロイ(405)
  • イスカル(215)
  • 住友電工ハードメタル(196)
  • 三菱マテリアル(192)
  • ケナメタル(135)
  • サンドビック(108)
  • 京セラ(78)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(66)
  • SANDVIK(53)
  • ワルター(23)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • 三菱(12)
  • 富士元工業(6)
  • 株洲工具(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
形状
形状
正三角形(1)
形状
正方形(1)
材質
  • サーメット(2)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.76(1)
逃げ角(度)
  • 15(1)
  • 20(1)
15・20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用