絞り込み
ブランド
- ワルター
- イスカル(200)
- 京セラ(8)
- 富士元工業(8)
- エムーゲ(EMUGE)(8)
- タンガロイ(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- SANDVIK(4)
- カーメックス(1)
- ノガ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- カイザー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「切刃長さ(mm)」から絞り込む

溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23G
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM23G
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C
ワルター¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。トラスコ品番412-8710タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングCermet+TiCN+TiAlNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。トラスコ品番700-1647タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G
ワルター¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番608-4356タイプ中荒加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.67コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状80°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01C
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 三角形ポジチップ WEP01C
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工コーナー半径(mm)RE:0.37適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主AN:7
旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01C
ワルター¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP05G
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01
ワルター¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP20G
ワルター¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-1618穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 35°菱形ネガチップ WPP05G
ワルター¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。タイプ中荒加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.606コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 35°菱形ネガチップ WKP01G
ワルター¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.606コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 三角形ネガチップ WKP01G
ワルター¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20G
ワルター¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0091穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 三角形ネガチップ WPP20G
ワルター¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0113穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°菱形ネガチップ WKP01G
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 三角形ネガチップ WPP05G
ワルター¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP01G
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP05G
ワルター¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP05G
ワルター¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0106タイプ荒加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 正方形ネガチップ WPP05G
ワルター¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.7コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋼チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01
ワルター¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FP4
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種鋼チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MM4
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiAlN適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
倣い旋削システムチップ WL...-VC...
ワルター¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4
ワルター¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MP4
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途鉄系ワークの中加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種鋼チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX
ワルター¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷用途ミーリング加工用。トラスコ品番411-5857適合本体F2010/F5138/F5141ブレーカL55T適合被削材種P・Kチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-8100適合被削材種Nチップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
トルクス交換ブレード
ワルター¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷ワルター工具のアクセサリー部品です。用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。仕様トルクス交換ブレード/切削加工のアクセサリー部品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応