カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(20)
- 2(21)
- 3(32)
- 3.2(25)
- 3.3(20)
- 3.5(32)
- 3.6(20)
- 3.8(19)
- 4(23)
- 4.3(18)
- 10(40)
- 10.2(27)
- 10.5(28)
- 11(33)
- 11.5(29)
- 12(38)
- 13(23)
- 14(21)
- 15(21)
- 16(25)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(5)
- 1.1(5)
- 2(6)
- 3(7)
- 4(16)
- 5(18)
- 6(20)
- 8(21)
- 10(24)
- 10.2(7)
- 10.5(7)
- 11(8)
- 11.5(7)
- 12(24)
- 12.5(8)
- 14(12)
- 16(23)
- 20(14)
- 25(8)
- 32(9)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(12)
- 46(7)
- 49(8)
- 50(6)
- 62(7)
- 66(10)
- 70(10)
- 79(8)
- 80(10)
- 89(10)
- 100(5)
- 101(7)
- 102(10)
- 107(6)
- 109(5)
- 110(6)
- 115(8)
- 117(6)
- 131(7)
- 133(8)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(81)
- バナジウムハイス(4)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(25)
- 鋼(30)
溝長(mm)
- 12(6)
- 14(6)
- 16(6)
- 18(5)
- 20(10)
- 22(8)
- 24(11)
- 27(6)
- 28(7)
- 30(7)
- 33(5)
- 34(5)
- 36(8)
- 39(6)
- 43(5)
- 47(9)
- 52(5)
- 60(6)
- 101(5)
- 114(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(5)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ワルター
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,604)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,233)
- 京セラ(2,733)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- エスコ(2,378)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,150)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,523)
RoHS10物質対応
特価

ハイスドリルセット
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷さまざまな被削材に使用可能です。 エマルション、オイル、MQLで使用可能です。用途被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。材質/仕上高速度鋼(HSS)
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット
ワルター¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス)
ワルター¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から9日以内出荷一般被削材用ダイスです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 先端角60°
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷カウンターシンク 面取り角60°です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)カッター:60RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT
ワルター¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から9日以内出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
タイテックス カウンターシンク
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷カウンターシンク 面取り角90°です用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。面取り角度(°)90
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
プロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)
ワルター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23G
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM23G
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C
ワルター¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。トラスコ品番412-8710タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングCermet+TiCN+TiAlNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。トラスコ品番700-1647タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G
ワルター¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番608-4356タイプ中荒加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.67コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状80°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材