「切刃長さ(mm)」から絞り込む
ヘリクアッド チップ SDMR-HQイスカル翌々日出荷から29日以内出荷
超ハイポジ正方形チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)チップレパートリー切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ KNUXイスカル4日以内出荷
倣い加工対応しています。
厚さ(mm)4.76刃長(mm)19.72適合ホルダCKJNR/L・CKNNR/Lチップ形状55°平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SPMRイスカル6日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ SDKRイスカル当日出荷
セレート切れ刃チップです。エコノミータイプです。
用途フライス加工用。仕様D チップ COATトラスコ品番162-9930材質超硬+鉄・SUS用コーティング
ヘリプラスミニ チップイスカル4日以内出荷
用途フライス加工用。トラスコ品番339-7020材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SPMRイスカル9日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途旋削加工用。トラスコ品番118-3774材質IC9150厚さS(mm)3.97