「切刃長さ(mm)」から絞り込む
55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GWタンガロイ当日出荷
55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GAタンガロイ当日出荷
80°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3167タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種高硬度材チップ形状80°ひし形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GNタンガロイ翌々日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GWタンガロイ当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11