カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(5)
- 1.09(4)
- 1.1(15)
- 1.15(6)
- 1.18(5)
- 1.5(4)
- 1.7(5)
- 1.8(6)
- 2(7)
- 2.1(5)
- 2.2(4)
- 2.3(4)
- 2.4(5)
- 2.5(6)
- 2.6(4)
- 2.7(4)
- 2.8(4)
- 2.9(4)
- 3(6)
- 5(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.1(2)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 2.57(1)
- 3(16)
- 3.37(1)
- 3.4(3)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 3.9(1)
- 4(5)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5(4)
- 5.1(1)
- 6(4)
- 6.35(4)
- 8(4)
- 10(2)
- 11.2(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 60
- 40(130)
- 46(110)
- 50(133)
- 52(124)
- 61(109)
- 70(177)
- 75(151)
- 79(107)
- 80(157)
- 86(118)
- 89(123)
- 95(141)
- 100(194)
- 102(118)
- 117(113)
- 125(143)
- 133(132)
- 150(150)
- 200(128)
- 250(129)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(16)
- ハイス(54)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(8)
シャンク形状
- その他(1)
- エンドミルシャンク(10)
- ストレートシャンク(10)
- 六角軸(1)
溝長(mm)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 3.9(1)
- 4(2)
- 10(3)
- 12(8)
- 13(5)
- 15(5)
- 16(15)
- 17(15)
- 18(13)
- 19(3)
- 20(11)
- 21(2)
- 22(5)
- 23(1)
- 24(6)
- 25(3)
- 27(2)
- 37(13)
- 溝長(mm)をもっと見る
3.2・3.5・3.9・4・10・12・13・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・37・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(1)
- その他(6)
- チタン系コーティング(15)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- EFFORT(エホート)(29)
- EIKO(栄工舎)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(4)
- NS(日進工具)(1)
- アークランドサカモト(1)
- イシハシ精工(1)
- イワタツール(3)
- ギケン(2)
- グーリング(11)
- ケナメタル(2)
- タイテックス(2)
- タンガロイ(5)
- トップ工業(1)
- ミニター(1)
- 三菱マテリアル(10)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 大西工業(1)
- 大見工業(1)
- ブランドをもっと見る
EFFORT(エホート)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・アークランドサカモト・イシハシ精工・イワタツール・ギケン・グーリング・ケナメタル・タイテックス・タンガロイ・トップ工業・ミニター・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・大西工業・大見工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
13本組ドリル刃セット
trad(22件のレビュー)¥729税込¥8021セット(13本)当日出荷シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
タケノコドリル インサート用
大見工業(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ
トップ工業(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥779税込¥8571本当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,098~税込¥1,208~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ショート下穴ドリルセット
SK11(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm
EFFORT(エホート)¥999税込¥1,0991本当日出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.8mm
EFFORT(エホート)¥999税込¥1,0991セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6.8全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.5mm
EFFORT(エホート)¥459税込¥5051セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.0mm
EFFORT(エホート)¥629税込¥6921セット4日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)60有効長(mm)18
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
スターティングドリル
EIKO(栄工舎)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷TiNコート付スターティングドリル用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
TINコバルトスパイラルタップ
イシハシ精工¥3,698税込¥4,0681本10日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途止り穴用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工に。材質超微粒子超硬合金刃数4、ZEFP:4シャンク径(Φmm)【DCON】6表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム底刃ラジアスコーナー半径(mm)0.2ねじれ角(°)30コーナー半径Re(mm)0.2シャンク径(mm)6
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥54,980税込¥60,4781箱(10本)23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mm
EFFORT(エホート)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)11全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 5.5mm
EFFORT(エホート)¥759税込¥8351セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.5全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.6mm
EFFORT(エホート)¥559税込¥6151セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.6全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.0mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mm
EFFORT(エホート)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mm
EFFORT(エホート)¥649税込¥7141本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7全長(mm)60有効長(mm)18