カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- その他(24)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(563)
- サーメット(3)
- ステンレス(4)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(1,435)
- バナジウムハイス(11)
- 合金工具鋼(12)
- 樹脂(11)
- 炭素工具鋼(17)
- 粉末ハイス(405)
- 超硬合金(89)
- 鋼(43)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(21)
- タイテックス(747)
- ワルター(739)
- エスコ(413)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
- 三菱マテリアル(272)
- グーリング(234)
- RS PRO(162)
- EFFORT(エホート)(147)
- NACHI(不二越)(135)
- ケナメタル(62)
- イシハシ精工(59)
- 理研製鋼(54)
- タンガロイ(50)
- SK11(45)
- TRUSCO(44)
- OSG(オーエスジー)(38)
- 京セラ(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タイテックス・ワルター・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・RS PRO・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・ケナメタル・イシハシ精工・理研製鋼・タンガロイ・SK11・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・斎藤ツヰストドリル製作所・ブランドをもっと見る

TiN大ノスドリル
理研製鋼¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
ドリルシャープナー
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。材質(本体)プラスチック樹脂、等適合ドリル径(mm)2~12.5適正回転数(min-1)2000~3500
六角軸鉄工用ステップドリル6段
iHelp¥829税込¥9121本当日出荷一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。材質ハイス軸径(Φmm)6.35全長(mm)80適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで表面処理チタンコーティング適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
六角軸チタンドリル10P
iHelp¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷鉄、木材、樹脂に穴あけができます。高寿命のチタンコーティングです。用途鉄穴あけ・木材・樹脂もOK。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種電動ドリル入数10本
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)
ビックツール¥4,498税込¥4,9481セット(7本)当日出荷刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
ドリルセット ハイス 19PC
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)
六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
エスコ¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌日出荷高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥930税込¥1,0231パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)
エスコ¥9,840税込¥10,8241個当日出荷4本セット。セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
HQステップドリル(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
ドリルケース【スタブドリル用】
ヒューイット¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)178高さ(mm)45奥行(mm)102適合規格1.0~13.0mm/0.5とびRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸タップ下穴用ドリル
Linc¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷多サイズのタップ下穴開けに!用途薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm)材質HSS軸径6.35表面処理チタンコーティング
軸交換式ステップドリル
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。 注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに材質コバルトハイス全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-20
マイクロドリル刃セット
GREAT TOOL¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)ほか当日出荷真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に。用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に材質HSS鋼
ハンドドリル
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781個当日出荷先端にドリルをつければ手回しで穴あけが可能です。ガラスなど低回転速度を必要とする穴あけに便利です。ハンドル部にはドリルが収納可能です。用途手回しでの穴あけ作業に。チャック能力(mm)6までRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本欠品中穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)軸の形状ストレートコーティングノンコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工
大岡製作所(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
充電ドライバードリルビット
コマドリル¥639~税込¥703~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
ドリ研Xシンニング用 替砥石(No.17) ステンレス用
ニシガキ工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ドリ研XシンニングX13 ステンレス用の替砥石です。適合ドリ研Xシンニング ステンレス用:N-870/871粒度200#
鉄工ドリルビットシャープナー
SK11¥6,598税込¥7,2581個当日出荷鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。用途鉄工用ドリルの再研磨。首径(mm)取付:43適合ドリル径(mm)3~10適合砥石サイズビットシャープナー替砥石BS-300用
六角軸ピンバイス
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチします。六角軸で充電ドリルでも使用できます。極細(0.1mmドリル)~1.6mmまでキャッチング出来ます。軸径6.35mmハンドドリルにも使えます。用途精密穴あけ作業。材質(本体)真鍮使用範囲(mm)0.1~1.6材質(コレット)鋼(焼入れなし)シャンク径(mm)6.35
HSS ストレートドリル
PROCHI(プロチ)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10本)ほか当日出荷から翌日出荷先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。用途一般鉄鋼・ステンレス用。
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥3,298~税込¥3,628~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
スチールツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)395先端角(°)120
エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥8,098税込¥8,9081個当日出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。仕様タップ下穴セット・スチールケース入トラスコ品番502-1596セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)390被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(1個)ほか当日出荷から翌日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。材質高速度鋼(HSS)
六角シャンクスパイラルステップドリル
トップ工業¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
ステージドリル(六角軸タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35