絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・RS PRO・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・ケナメタル・イシハシ精工・理研製鋼・タンガロイ・SK11・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・斎藤ツヰストドリル製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ハイスドリル

4,489件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリルビット超ロング コマドリル

    六角軸ドリルビット超ロング

    コマドリル
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • WMステップドリル ウォーターミルズ

    WMステップドリル

    ウォーターミルズ
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング
  • マイクロドリル刃 RELIEF

    マイクロドリル刃

    RELIEF(2件のレビュー)
    769税込846
    1セット(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 六角軸ドリル組 RELIEF

    六角軸ドリル組

    RELIEF
    4,298税込4,728
    1セット(13本)
    18日以内出荷
    仕様先端角135度、刃先シンニング加工トラスコ品番859-2338セット内容13材質コバルトハイス鋼サイズ1.5mm~6.5mmシャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけにトラスコ品番859-2461材質ハイス鋼全長(mm)75段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • ショート下穴ドリルセット SK11

    ショート下穴ドリルセット

    SK11(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)
  • ドリルビットシャープナー SK11

    ドリルビットシャープナー

    SK11(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
    用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。適合ドリル径(mm)2~12.5
  • 鉄工ドリルセット E-Value

    鉄工ドリルセット

    E-Value
    999税込1,099
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
  • M4-M10 リコイルタップ用下穴ドリルセット エスコ

    M4-M10 リコイルタップ用下穴ドリルセット

    エスコ
    6,910税込7,601
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BG-5
  • 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT

    多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸

    THECUT
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
    材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
  • 強力錐丸&彌満和バージョンアップスパイラルタップセット THECUT

    強力錐丸&彌満和バージョンアップスパイラルタップセット

    THECUT
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
  • ストレートハイスドリル ギガ・セレクション

    ストレートハイスドリル

    ギガ・セレクション
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    翌々日出荷
    高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
    公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
  • 六角軸スパイラルコバルト ライト精機

    六角軸スパイラルコバルト

    ライト精機
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
    用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。
  • 電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月形ドリル HD 金森ドリル製作所

    半月形ドリル HD

    金森ドリル製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1ケース(10本)
    8日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 2枚刃スパイラルステップドリル ALPEN

    2枚刃スパイラルステップドリル

    ALPEN
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄(4~6mm)
  • AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーセミロングドリル

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
    材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ノスドリル(HSCo) 理研製鋼

    ノスドリル(HSCo)

    理研製鋼
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)

    理研製鋼
    4,998税込5,498
    1袋(10本)ほか
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • セットスクリューイモネジ LENOX(レノックス)

    セットスクリューイモネジ

    LENOX(レノックス)
    43税込47
    1本
    当日出荷
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGPLSD

    NACHI(不二越)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • 樹脂アンカー打込用アタッチメント S-1 ユニカ

    樹脂アンカー打込用アタッチメント S-1

    ユニカ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番749-9621
  • ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアル

    ロングシャンクストレートドリル

    三菱マテリアル
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • ドリル HS S柄 SD4 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD4

    斎藤ツヰストドリル製作所
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ドリル HS S柄 SD1 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD1

    斎藤ツヰストドリル製作所
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 HSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    4,698税込5,168
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 COSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 BSD

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコート
  • ドリル HS S柄 CT EIKO(栄工舎)

    ドリル HS S柄 CT

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH57
  • スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル STC

    ティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1溝長(mm)12シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)

    スラスタードリル TDXL

    OSG(オーエスジー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1パック(3個)
    当日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正にトラスコ品番397-0850材質コバルトハイス質量(g)38段数11シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16径間ピッチ3.5mm
  • 六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ下穴タケノコドリル 大見工業

    タップ下穴タケノコドリル

    大見工業
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
    用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル