絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・RS PRO・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・ケナメタル・イシハシ精工・理研製鋼・タンガロイ・SK11・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・斎藤ツヰストドリル製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ハイスドリル

4,489件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用ドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    管用ドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・右ネジレ35°
    用途管用ドリル S軸材質コバルトハイス
  • ストレート軸コバルトドリル トライアルコーポレーション

    ストレート軸コバルトドリル

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!
    用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼
  • ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション

    ステップドリル黒のたけのこ

    トライアルコーポレーション(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! 耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!
    用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に軸径(Φmm)六角軸6.35材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング表面処理チタン系コーティング
  • HQステップドリル(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリル(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
  • ドリル HS S柄 LSD6 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 LSD6

    斎藤ツヰストドリル製作所
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • HQステップドリルセット(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135
  • HQステップドリルセット(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160
  • 46767 コバルトステップドリル4-12MM SIGNET(シグネット)

    46767 コバルトステップドリル4-12MM

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
    用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。材質コバルト全長(mm)70段数9段穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12適正回転数(min-1)600~900
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ドリルビット(HSS) エスコ

    ドリルビット(HSS)

    エスコ
    679税込747
    1セット(2本)
    当日出荷
    チタンコーティング シンニング加工
    用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
  • 六角軸ドリル(HSS) エスコ

    六角軸ドリル(HSS)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1セット(10本)
    当日出荷
    チタンコーティング
    用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    735税込809
    1本ほか
    翌日出荷
  • インパクトシャンクステップドリル LENOX(レノックス)

    インパクトシャンクステップドリル

    LENOX(レノックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンニングで位置決めが簡単。スパイラルダブルプレートで効率的な切屑の排出
    用途鉄、薄ステンレス、プラスチック等。被削材への穴あけ・バリ取り等シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 六角軸鉄工ドリル 3本入 ライト精機

    六角軸鉄工ドリル 3本入

    ライト精機
    1,398税込1,538
    1パック(3本)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。
    用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
  • ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm IRWIN

    ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm

    IRWIN
    7,898税込8,688
    1セット(10本)
    当日出荷
    130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。
    トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12
  • スパイラルステップドリル BIGMAN(ビッグマン)

    スパイラルステップドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途穴の拡大・面取り・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)6.35
  • スパイラルステップドリル鉄工用 iHelp

    スパイラルステップドリル鉄工用

    iHelp
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
    用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質ハイス鋼タイプ鉄工用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材
  • 六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組 ユニーズ

    六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組

    ユニーズ
    4,898税込5,388
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2材質コバルトハイス鋼軸径六角軸6.35
  • プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    3,500税込3,850
    1箱(10本)
    当日出荷から22日以内出荷
    深溝加工に革命をもたらす。
    材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • 12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12
  • 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(CO-HSS) エスコ

    1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(CO-HSS)

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    当日出荷
  • 6-18mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ

    6-18mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

    エスコ
    5,920税込6,512
    1個
    翌日出荷
    材質HSSシャンク径(Φmm)1/4"穴あけ寸法(Φmm)Φ6~18(2とび)
  • 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ

    4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

    エスコ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質HSS(チタンコーティング)シャンク径(Φmm)1/4"穴あけ寸法(Φmm)4.0~12(1とび)
  • 1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用) エスコ

    1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    855税込941
    1パック
    翌々日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)3.0有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    810税込891
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1本
    翌日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)9.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS) エスコ

    0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    3,310税込3,641
    1組
    翌日出荷
    セット内容20本組、0.3~1.0mm材質HSS (ハイス)
  • 0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS) エスコ

    0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1組
    翌日出荷
    セット内容20本組、0.2~1.6mm材質HSS (ハイス)
  • 4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    翌日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)86刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    翌日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    789税込868
    1本
    当日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    当日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)65刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)27六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    翌々日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)3有効長(mm)23六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    800税込880
    1本
    翌日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)19六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    800税込880
    1本
    翌日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.4有効長(mm)19六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸) エスコ

    3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)

    エスコ
    7,740税込8,514
    1個
    当日出荷
    高切削&長寿命の高性能ドリルビット。 充電式インパクトドライバーに使用可能です。
    セット内容10本組サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組)六角シャンク径(Φmm)1/4"

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル