カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- その他(21)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(499)
- サーメット(3)
- ステンレス(2)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(1,284)
- バナジウムハイス(10)
- 合金工具鋼(11)
- 樹脂(10)
- 炭素工具鋼(16)
- 粉末ハイス(403)
- 超硬合金(88)
- 鋼(41)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(21)
- タイテックス(747)
- ワルター(739)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
- 三菱マテリアル(264)
- グーリング(233)
- EFFORT(エホート)(147)
- NACHI(不二越)(128)
- エスコ(92)
- ケナメタル(62)
- イシハシ精工(59)
- タンガロイ(45)
- SK11(45)
- 理研製鋼(44)
- TRUSCO(41)
- 京セラ(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
- トップ工業(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タイテックス・ワルター・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・エスコ・ケナメタル・イシハシ精工・タンガロイ・SK11・理研製鋼・TRUSCO・京セラ・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・斎藤ツヰストドリル製作所・トップ工業・ブランドをもっと見る

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.3溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
スパイラルステップドリル(2枚刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。用途コードレス・100Vインパクトドライバ用。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
六角軸ドリル コバルトハイス鋼
RELIEF¥849税込¥9341本当日出荷ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。トラスコ品番859-2349材質コバルトハイス鋼全長(mm)95シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4
ステンレスドリル(六角軸) TCHセット品
神王工業¥8,598税込¥9,4581組(10本)当日出荷TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番315-3740適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.5/3.0/3.2/3.3/3.5/4.0/4.2/5.0/5.2/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
ステンレスドリル(六角軸ショート) TCHSセット品
神王工業¥9,798税込¥10,7781組(14本)当日出荷TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくくなっております。用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番369-0726適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング![[六角軸]ステップドリル(スパイラル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275426-251023-02.jpg)
[六角軸]ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥4,670~税込¥5,137~1本翌日出荷シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。材質HSS(ハイス)シャンク径(mm)6.35
SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ
三菱マテリアル¥849~税込¥934~1本翌々日出荷から3日以内出荷独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH)刃数2先端角(°)135コーティングなしシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
TiNコート3SドリルS型
理研製鋼¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート![[六角軸]ドリルタップビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166486-231025-02.jpg)
[六角軸]ドリルタップビットセット
エスコ¥1,390税込¥1,5291本翌日出荷下穴とタップ作業が1回で行えます。用途【対応被削材】中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/mm2)材質HSS寸法(mm)ドリル:2.5全長(mm)36サイズ(inch)六角シャンク:1/4”タップサイズM3×0.5![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)
[TiALNコート]ステップドリル
エスコ¥6,310~税込¥6,941~1本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm
KIドリル¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
スパイラルステップドリル(4枚刃)
RUKO¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイス色パープルシャンク三面取段幅(mm)10
スターティングドリル
EIKO(栄工舎)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコート付スターティングドリル用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
ストレート軸コバルトドリル
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼
HQステップドリル(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
HQステップドリルセット(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1セット(5本)翌々日出荷穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135
HQステップドリルセット(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781セット(3本)当日出荷穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプセット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160
インパクトシャンクステップドリル
LENOX(レノックス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷シンニングで位置決めが簡単。スパイラルダブルプレートで効率的な切屑の排出用途鉄、薄ステンレス、プラスチック等。被削材への穴あけ・バリ取り等シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
六角軸鉄工ドリル 3本入
ライト精機¥1,398~税込¥1,538~1パック(3本)5日以内出荷から9日以内出荷六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm
IRWIN¥7,898税込¥8,6881セット(10本)当日出荷130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12
六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組
ユニーズ¥4,898税込¥5,3881セット(6本)当日出荷ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2材質コバルトハイス鋼軸径六角軸6.35
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
HQステップドリル(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240










![[六角軸]木工用ロングドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275067-260624-02.jpg)
![[六角軸]ステップドリル(スパイラル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275426-251023-02.jpg)










![[六角軸]ドリルタップビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166486-231025-02.jpg)
![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)