絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
その他・ストレートシャンク
ブランド
ワルター・タイテックス・グーリング・ケナメタル・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・NACHI(不二越)・アルゴファイルジャパン・OSG(オーエスジー)・ミニター・THECUT・三菱マテリアル・RIDGID(日本エマソン)・ギケン・マパール・イワタツール・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,783件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(72)
5(77)
6(75)
7(77)
8(85)
8.5(71)
9(76)
10(81)
11(73)
12(74)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    ステンレス用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
    用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • マイクロドリル  (3本入) サンフレックス

    マイクロドリル (3本入)

    サンフレックス(8件のレビュー)
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
    用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
  • スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル ST

    ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
    409税込450
    1本ほか
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    349税込384
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • 鉄工用ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル

    NACHI(不二越)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • テクノ AXドリル サンコーテクノ

    テクノ AXドリル

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。
    用途被削材:ALCパネル。エーエルシーアンカーAXタイプ専用。トラスコ品番817-9571適合機種インパクトドライバ材質本体:機械構造用合金鋼全長(mm)132刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)80シャンク6.35六角軸刃径(mm)16.5
  • ミーリングドリル KIドリル

    ミーリングドリル

    KIドリル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
    用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • マイクロドリル刃セット RELIEF

    マイクロドリル刃セット

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
  • 切削油 月光(大) ビックツール

    切削油 月光(大)

    ビックツール
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
  • 精密ドリル サンフレックス

    精密ドリル

    サンフレックス
    519税込571
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
    用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • SDS鉄工ドリル マキタ

    SDS鉄工ドリル

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質HSS
  • ミーリングドリル 独製 サンフレックス

    ミーリングドリル 独製

    サンフレックス
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ドイツ製ミーリングドリルです。
    用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。材質HSS(金工用)軸径(Φmm)4.5直径(Φmm)6.3能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
  • 軸付マイクロドリル SK11

    軸付マイクロドリル

    SK11
    999税込1,099
    1パック(2本)
    当日出荷
    穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
    用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 切削油 月光 JAPPY

    切削油 月光

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
    質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    1,498税込1,648
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
  • ミーリングドリル RUKO

    ミーリングドリル

    RUKO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    材質HSS全長(mm)90先端角(°)118表面処理TiNコーティング母材HSS刃径(mm)6.0
  • ファインマイクロドリル FDM-M 京セラ

    ファインマイクロドリル FDM-M

    京セラ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ノンコート品
    全長(mm)38.1
  • 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング

    超硬小径ドリル アルミナコート

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
  • TiNコート3SドリルS型 理研製鋼

    TiNコート3SドリルS型

    理研製鋼
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
    材質HSS
  • ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケン

    ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX

    ギケン
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
  • 鉄工用ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル

    NACHI(不二越)
    419税込461
    1本
    翌日出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • 強力錐丸&彌満和バージョンアップスパイラルタップセット THECUT

    強力錐丸&彌満和バージョンアップスパイラルタップセット

    THECUT
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
  • CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
  • スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    スチールツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリル HS S柄 CT EIKO(栄工舎)

    ドリル HS S柄 CT

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH57
  • スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル STC

    ティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1溝長(mm)12シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル MAS

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HTI10
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • 超硬ドリル 8D 刃形状N Φ6.2 タイテックス

    超硬ドリル 8D 刃形状N Φ6.2

    タイテックス
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番226-6785刃形N刃径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬NCスポットドリル 先端角120° Φ5 タイテックス

    超硬NCスポットドリル 先端角120° Φ5

    タイテックス
    6,198税込6,818
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-4076先端角(°)120刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬NCスポットドリル 先端角120° Φ3 ワルター

    超硬NCスポットドリル 先端角120° Φ3

    ワルター
    5,798税込6,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4646先端角(°)120刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル