絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
材質
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
タンガロイ・グーリング・ボーテック・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(4)
12(5)
12.5(5)
13(5)
13.5(5)
14(5)
14.5(5)
15(5)
20(3)
21(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1本ほか
    5日以内出荷
  • 6074_アルミ用ソリッドガンドリル 60xD 無処理 グーリング

    6074_アルミ用ソリッドガンドリル 60xD 無処理

    グーリング
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    23日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
  • 6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理 グーリング

    6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理

    グーリング
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    23日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
  • 6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理 グーリング

    6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理

    グーリング
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    23日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
  • 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング

    6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

    グーリング
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
  • 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング

    6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理

    グーリング
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
  • 5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 グーリング

    5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理

    グーリング
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
    用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5
  • 5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート グーリング

    5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート

    グーリング
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5
  • 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング

    5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理

    グーリング
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
  • 刃先交換式ガンドリル用部品 タンガロイ

    刃先交換式ガンドリル用部品

    タンガロイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシニングセンター用ガンドリル ボーテック

    マシニングセンター用ガンドリル

    ボーテック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル TRLG-F タンガロイ

    刃先交換式ドリル TRLG-F

    タンガロイ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    5日以内出荷
    高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    シャンク長(mm)69刃径(Φmm)30寸法x(mm)45切削径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P工具径公差(mm)0/-0.07ガイドパッドGP06加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
  • 刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10

    タンガロイ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    5日以内出荷
    高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1本ほか
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドパット タンガロイ

    ガイドパット

    タンガロイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LOGT-NDJ タンガロイ

    チップ LOGT-NDJ

    タンガロイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    材質AH725厚さ(mm)2コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • R付ガンドリル タンガロイ

    R付ガンドリル

    タンガロイ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1本
    5日以内出荷
    材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCガンドリル タンガロイ

    MCガンドリル

    タンガロイ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質G2F
  • ガイドパット タンガロイ

    ガイドパット

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    材質F1122RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル GunDrill SLJ タンガロイ

    ソリッドドリル GunDrill SLJ

    タンガロイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    5日以内出荷
    材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドパット タンガロイ

    ガイドパット

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    5日以内出荷
  • ソリッドガンドリル 三菱マテリアル

    ソリッドガンドリル

    三菱マテリアル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質HTI10コーティングノンコーティングシャンク径(mm)3
ハイスガンドリル