EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)当日出荷から11日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
モジュラードリル KTIPケナメタル9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTFSケナメタル翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク