絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 23.8~58.2(1)
- 100(1)
先端角(°)
- 45
- 5(1)
- 10(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 60(11)
- 75(3)
- 80(3)
- 82(2)
- 85(1)
- 90(84)
- 100(4)
- 120(6)
- 140(3)
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 32(2)
材質
- その他(2)
- 超硬合金(2)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 120~140未満(2)
刃数
- 3(4)
3
ブランド
- WEBA(2)
- 富士元工業(2)
WEBA・富士元工業
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
23.8~58.2(1)
100(1)

HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
ヤングメン
富士元工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))