絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 3.2(2)
- 3.5(2)
- 3.8(2)
先端角(°)
- 82
- 5(1)
- 10(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 45(4)
- 60(12)
- 75(4)
- 80(3)
- 85(1)
- 90(89)
- 91(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 94(1)
- 95(1)
- 96(1)
- 100(4)
- 120(6)
- 140(3)
- 先端角(°)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
刃数
- 3(2)
ブランド
- WEBA(2)
WEBA
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(2)
2(1)
2.5(2)
2.8(2)
3.2(2)
3.5(2)
3.8(2)

HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))