絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(70)
- 50~60未満(90)
- 60~70未満(95)
- 70~80未満(63)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(17)
- 100~120未満(19)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- WEBA(32)
- ウォーターミルズ(16)
- 富士元工業(11)
- イワタツール(10)
- TRUSCO(9)
- 協和精工(8)
- イリックス(7)
- グーリング(7)
- RUKO(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ノガ(6)
- ギガ・セレクション(6)
- 大洋ツール(4)
- ToYo TooL(4)
- エスコ(3)
- 岡崎精工(3)
- カーメックス(3)
- PROCHI(プロチ)(3)
- マパール(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WEBA・ウォーターミルズ・富士元工業・イワタツール・TRUSCO・協和精工・イリックス・グーリング・RUKO・OSG(オーエスジー)・ノガ・ギガ・セレクション・大洋ツール・ToYo TooL・エスコ・岡崎精工・カーメックス・PROCHI(プロチ)・マパール・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)40
超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)切刃形状3枚刃テーパ半角公差±15'
カウンターシンク 6本セット
ギガ・セレクション¥39,980税込¥43,9781組(6本)翌々日出荷材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃
3枚刃 不等分割カウンターシンクセット
ウォーターミルズ(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット(5本)4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
カウンターシンク 「アルティメットカット」
RUKO¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング
HSS カウンターシンク90°
PROCHI(プロチ)¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷ノンコーティングのカウンターシンクです。用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。材質HSS刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3
富士元工業¥349,800~税込¥384,780~1台当日出荷から9日以内出荷8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
ジェントルメン
富士元工業¥75,980~税込¥83,578~1本当日出荷から翌々日出荷用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
カウンターシンク
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9057材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃全長(mm)40質量(g)6先端角(°)90先端径(mm)1.3表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃シャンク径(mm)4有効刃径(Φmm)4.3
カウンターシンク
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9154セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質ハイス(HSS)刃数3枚刃質量(g)457先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
スーパー面取丸
THECUT¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
チタンコーティング カウンターシンク
THECUT¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる表面処理G(TiNコーティング)加工内容穴面取り
カウンターシンク(3枚刃)90°
THECUT¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる材質ハイス先端角(°)90切刃形状3枚刃加工内容穴面取り
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板
富士元工業¥479,800税込¥527,7801台9日以内出荷8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。用途面取り加工トラスコ品番796-4455材質鋼刃数3枚刃質量(kg)28出力(W)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000切刃形状3枚刃
ナイスコーナーFR
富士元工業¥559,800税込¥615,7801台翌日出荷8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
Rスペシャル
富士元工業¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。用途R面取り加工セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数3全長(mm)115刃径(Φmm)56適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
ヤングメン
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
ヤングメン
富士元工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
カウンターシンクセット
ノガ¥39,980~税込¥43,978~1セット(6本組)ほか当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
超硬カウンターシンク
ノガ¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から5日以内出荷刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。仕様3枚刃材質超硬(K20)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンクセット(DLCコーティング)
イリックス¥41,980~税込¥46,178~1セット(6本組)ほか3日以内出荷から4日以内出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンクセット(TiAlNコーティング)
イリックス¥32,980~税込¥36,278~1セット(6本組)ほか当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)シャンク径公差h9
Rヌーボー
富士元工業¥66,980税込¥73,6781本4日以内出荷3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。用途エッジのR面取り加工付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。トラスコ品番108-9269刃数3枚能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R切刃形状3枚刃
Rヌーボー
富士元工業¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
チタン用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
ステンレス用超硬C面取りカッター
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))