絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 23.8~58.2(1)
  • 33.8~58.2(1)
  • 56(1)
  • 100(1)
先端角(°)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 45(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
シャンク径(Φmm)
  • 20(1)
  • 32(5)
材質
  • その他(7)
  • 超硬合金(7)
  • (7)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(1)
刃数
  • 3(11)
3
ブランド
  • 富士元工業
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(32)
  • ウォーターミルズ(16)
  • イワタツール(10)
  • TRUSCO(9)
  • 協和精工(8)
  • ToYo TooL(8)
  • イリックス(7)
  • グーリング(7)
  • RUKO(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ノガ(6)
  • ギガ・セレクション(6)
  • 大洋ツール(4)
  • エスコ(3)
  • 岡崎精工(3)
  • カーメックス(3)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • マパール(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
23.8~58.2(1)
33.8~58.2(1)
56(1)
100(1)
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
  • ナイスカット 富士元工業

    ナイスカット

    富士元工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
    用途フェイスミル加工
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板

    富士元工業
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工トラスコ品番796-4455材質刃数3枚刃質量(kg)28出力(W)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000切刃形状3枚刃
  • ナイスコーナーFR 富士元工業

    ナイスコーナーFR

    富士元工業
    559,800税込615,780
    1台
    翌日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
  • Rスペシャル 富士元工業

    Rスペシャル

    富士元工業
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
    用途R面取り加工セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)材質刃数3全長(mm)115刃径(Φmm)56適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    66,980税込73,678
    1本
    4日以内出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。トラスコ品番108-9269刃数3枚能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R切刃形状3枚刃
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))