絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(70)
- 50~60未満(90)
- 60~70未満(94)
- 70~80未満(63)
- 80~90未満(20)
- 90~100未満(17)
- 100~120未満(19)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- WEBA(32)
- ウォーターミルズ(16)
- 富士元工業(11)
- イワタツール(10)
- TRUSCO(9)
- 協和精工(8)
- イリックス(7)
- グーリング(7)
- RUKO(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ノガ(6)
- ギガ・セレクション(6)
- 大洋ツール(4)
- ToYo TooL(4)
- エスコ(3)
- 岡崎精工(3)
- カーメックス(3)
- PROCHI(プロチ)(3)
- マパール(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WEBA・ウォーターミルズ・富士元工業・イワタツール・TRUSCO・協和精工・イリックス・グーリング・RUKO・OSG(オーエスジー)・ノガ・ギガ・セレクション・大洋ツール・ToYo TooL・エスコ・岡崎精工・カーメックス・PROCHI(プロチ)・マパール・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-0 90°
WEBA¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
マパール¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃
マパール(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から9日以内出荷不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。刃数3先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃(不等分割)被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク(TiNコーティング)
イリックス¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング
WEBA¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング
WEBA¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。材質超硬合金テーパ半角公差±30'切刃形状3枚刃
超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
タイテックス カウンターシンク
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷カウンターシンク 面取り角90°です用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。面取り角度(°)90
カウンターシンク
ギガ・セレクション¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット
ATI¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。 カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。用途航空機のメンテナンス用刃数3先端角(°)100材質M2ハイス鋼仕様NSN#5133-01-428-5685トラスコ品番490-2912セット内容3/32、1/8、5/32、3/16質量(g)270切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
カウンターシンク
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質ハイス(HSS)トラスコ品番794-9251セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)457表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-CO)表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンクセット
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。刃数3枚刃セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)質量(g/セット)457トラスコ品番302-0657材質コバルトハイス(HSS-CO)質量(g)457被削材鉄・鋳物・ステンレス先端角(°)90コーティングノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンクセット(DLCコーティング)
イリックス¥41,980~税込¥46,178~1セット(6本組)ほか3日以内出荷から4日以内出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
Rヌーボー
富士元工業¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
ジェントルメン
富士元工業¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から9日以内出荷スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎材質超硬合金テーパ半角公差±30'切刃形状3枚刃
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))