絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(3)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 16(6)
  • 20(2)
先端角(°)
  • 60(3)
  • 90(7)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 1.5(15)
  • 2(18)
  • 2.5(8)
  • 3(14)
  • 3.5(9)
  • 4(20)
  • 5(14)
  • 6(30)
  • 8(24)
  • 10(30)
  • 10.4(9)
  • 12(15)
  • 12.4(9)
  • 15(13)
  • 16.5(11)
  • 20(22)
  • 20.5(10)
  • 25(29)
  • 30(15)
材質
  • ハイス(10)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(3)
刃数
  • 2(7)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(4)
  • 180~200未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・180~200未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • EARTH MAN(1)
  • イリックス(1)
  • イワタツール(1)
  • WEBA(1)
  • H&H(1)
  • 大見工業(1)
  • スターエム(1)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
モノタロウ・RYOCO(菱高精機)・FKD(フクダ精工)・EARTH MAN・イリックス・イワタツール・WEBA・H&H・大見工業・スターエム・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(1)
6.35(3)
10(4)
12(1)
16(6)
20(2)
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • 面取カッター 5枚刃 EARTH MAN

    面取カッター 5枚刃

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
    用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
  • No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム

    No.5007 ハイス六角軸面取カッター

    スターエム(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • カウンターシンク(先端角60°) イリックス

    カウンターシンク(先端角60°)

    イリックス(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 面取りカッター 大見工業

    面取りカッター

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
    用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA

    HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用

    WEBA
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷
    調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
    用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
  • 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
    切刃形状その他
  • センターリーマ FKD(フクダ精工)

    センターリーマ

    FKD(フクダ精工)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))