絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(2)
- 10(4)
- 12(1)
- 16(4)
先端角(°)
- 60(3)
- 90(6)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16
- 1.5(13)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 3(12)
- 3.5(9)
- 4(15)
- 5(11)
- 6(24)
- 8(19)
- 10(23)
- 10.4(9)
- 12(12)
- 12.4(9)
- 15(12)
- 16.5(11)
- 20(17)
- 20.5(10)
- 25(25)
- 30(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(7)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
刃数
- 2(3)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・140~160未満・180~200未満
ブランド
- FKD(フクダ精工)(3)
- EARTH MAN(1)
- イリックス(1)
- イワタツール(1)
- WEBA(1)
- H&H(1)
- 大見工業(1)
- スターエム(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
FKD(フクダ精工)・EARTH MAN・イリックス・イワタツール・WEBA・H&H・大見工業・スターエム・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
6.35(2)
10(4)
12(1)
16(4)

ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
面取カッター 5枚刃
EARTH MAN(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
面取りカッター
大見工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥199,800税込¥219,7801本5日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))