絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,027件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(905)
12(873)
16(658)
20(629)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
高硬度鋼加工用エンドミル(ロング) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)大見工業
7,798税込8,578
1本
59日以内出荷
刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)50
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル 大見工業超硬不等ピッチ不等リードエンドミル大見工業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数6表面処理OCコーティングねじれ角(°)38~41
超硬4枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬4枚刃スクエア(ロング)大見工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数4表面処理OCコーティングねじれ角(°)45
超硬3枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬3枚刃スクエア(ロング)大見工業
4,498税込4,948
1本
59日以内出荷
刃数3表面処理OCコーティングねじれ角(°)45
超硬2枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬2枚刃スクエア(ロング)大見工業
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
チタン加工用エンドミル 大見工業チタン加工用エンドミル大見工業
6,798税込7,478
1本
59日以内出荷
刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)45
アルミ加工用エンドミル(ロング) 大見工業アルミ加工用エンドミル(ロング)大見工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷から59日以内出荷
刃数2ねじれ角(°)45
非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ 協和精工非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ協和精工
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。
用途非鉄金属・樹脂刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル 協和精工超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル協和精工
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
深位置加工用に全長を長くしました。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ロングエンドミルWIDIN
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ロングエンドミルWIDIN
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
ダイヤモンドコート2枚刃超硬エンドミル WIDINダイヤモンドコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種全長40刃数2首径(mm)-有効長(mm)-表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜コーナーR(mm)-シャンク径3
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)WIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル WIDINWコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク) WIDINWコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)WIDIN
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数3表面処理nACRoコートねじれ角30゜シャンク径3
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク)WIDIN
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINTiAlNコート4枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理TiAlN+SHコートねじれ角46゜+48゜
TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINTiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数3表面処理TiAlN+SHコートねじれ角48゜
NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃) WIDINNACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)WIDIN
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数4表面処理nACoコートねじれ角45゜
AlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃) WIDINAlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角50゜
AlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDINAlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)WIDIN
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜+60゜
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃) WIDINAlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)WIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDINAlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)WIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜+60゜シャンク径6
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDINAlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)WIDIN
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク) WIDINAlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)WIDIN
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付エンドミル(ショート刃) WIDINAlTiNコート4枚刃超硬ネック付エンドミル(ショート刃)WIDIN
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINAlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃・ロング刃) WIDINAlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃・ロング刃)WIDIN
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角35゜
AlCrNコート超硬不等分割不等リードエンドミル WIDINAlCrNコート超硬不等分割不等リードエンドミルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
WXE504シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜シャンク径6
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜
AlCrNコート2枚刃超硬ロングネックエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ロングネックエンドミルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカドOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3枚表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 3D ピンカドタイプ AE-TL-N OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 3D ピンカドタイプ AE-TL-NOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。トラスコ品番350-1188材質超硬合金(Carbide)刃数3枚全長(mm)55刃長(mm)12表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41シャンク径(mm)6刃径(mm)4
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 5D ピンカドタイプ AE-TL-N OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 5D ピンカドタイプ AE-TL-NOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。トラスコ品番350-1151材質超硬合金(Carbide)刃数3枚全長(mm)100刃長(mm)50表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41シャンク径(mm)10刃径(mm)10
ソリッドエンドミル TEC-B6H タンガロイソリッドエンドミル TEC-B6Hタンガロイ
7,098税込7,808
1本
3日以内出荷
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6寸法NOF(mm)6
スクエア超硬エンドミル