絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 12(1)
- 16(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 9
- 1(19)
- 2(499)
- 3(228)
- 4(654)
- 4.00E+00(3)
- 5(38)
- 6(116)
- 7(13)
- 8(30)
- 10(16)
- 11(3)
- 12(12)
- 14(6)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 刃数をもっと見る
刃長(mm)
- 7.5(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 32(2)
- 38(1)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 12(1)
- 16(2)
- 20(1)
全長(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 76.2(1)
- 80(1)
- 92(1)
- 104(1)
- 120(1)
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- 超硬合金(4)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
イスカル・京セラ・サンドビック・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(1)
2.2(1)
2.3(1)
2.5(1)
2.6(1)
2.7(1)
2.8(1)
2.9(1)
12(1)
16(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ロングエンドミル AEL
ATOM(サイトウ製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ソリッドエンドミル ECK-H9-CFR
イスカル¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート