絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.1(2)
- 6.2(2)
- 6.3(2)
- 6.35(2)
- 6.4(2)
- 6.5(4)
- 6.6(2)
- 6.7(3)
- 6.8(2)
- 6.9(2)
- 7(19)
- 7.1(2)
- 7.2(2)
- 7.3(2)
- 7.4(2)
- 7.5(6)
- 7.6(2)
- 7.7(3)
- 7.8(2)
- 8(83)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(15)
- 3(24)
- 4(44)
- 5(10)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(1)
刃長(mm)
- 9(2)
- 9.8(2)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.4(1)
- 10.5(2)
- 10.7(1)
- 11.3(2)
- 12(4)
- 13(3)
- 16(19)
- 17.5(3)
- 18(4)
- 19(23)
- 20(27)
- 21(5)
- 24(5)
- 25(4)
- 26(5)
- 27(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 6(1)
- 8(97)
全長(mm)
- 63
- 40(181)
- 45(341)
- 50(670)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(666)
- 65(145)
- 70(526)
- 75(491)
- 80(387)
- 83(82)
- 90(412)
- 100(525)
- 110(272)
- 120(199)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(4)
- その他(28)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(22)
- その他(20)
- 超硬合金(94)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- タンガロイ(29)
- WIDIA(11)
- イスカル(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- グーリング(7)
- カーメックス(4)
- NACHI(不二越)(4)
- FRAISA(4)
- マパール(4)
- サンドビック(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- WIDIN(3)
- ウォーターミルズ(3)
- ハニタ(2)
- 京セラ(1)
- DIXI(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
タンガロイ・WIDIA・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・カーメックス・NACHI(不二越)・FRAISA・マパール・サンドビック・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・ウォーターミルズ・ハニタ・京セラ・DIXI・エムーゲ(EMUGE)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.5(4)
6.7(3)
7(19)
7.3(2)
7.4(2)
7.5(6)
7.6(2)
7.7(3)
7.8(2)
8(83)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
ウォーターミルズ¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から9日以内出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M
WIDIA¥7,298税込¥8,0281本3日以内出荷WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
WMアルミ用超硬エンドミル
ウォーターミルズ¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から91日以内出荷アルミ用ラフィングVCDコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用
RYOCO(菱高精機)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から91日以内出荷アルミ用ラフィングノンコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート
RYOCO(菱高精機)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ラフィングエンドミルVCFコート用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数4表面処理nACoコートねじれ角45゜
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル
WIDIN¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 8.0
グーリング¥13,980税込¥15,3781本当日出荷グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長26全長L(mm)63表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)8ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)21C面0.16シャンク径8
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202
グーリング¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷アルミの超高速、高精度加工が可能です。用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M
WIDIA¥9,298税込¥10,2281本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。材質WU20PE刃数5
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M
WIDIA¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。材質WU20PE刃数5
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M
WIDIA¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。材質WU20PE刃数5
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM
WIDIA¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBM
WIDIA¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M
WIDIA¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M
WIDIA¥7,298税込¥8,0281本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401M
WIDIA¥7,298税込¥8,0281本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M
WIDIA¥7,298税込¥8,0281本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M
WIDIA¥7,298税込¥8,0281本3日以内出荷WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無
ウォーターミルズ¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング
超硬エンドミル
FRAISA¥35,980~税込¥39,578~1本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材ニッケル合金 HSS等シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM X10ねじれ角(°)40すくい角(°)5
超硬エンドミル
FRAISA¥29,980~税込¥32,978~1本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材鋼シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5