絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5(2)
- 6(4)
刃数
- 2(1)
- 3(4)
- 4(1)
刃長(mm)
- 9(4)
- 13(2)
シャンク径(Φmm)
- 5.5
- 2(7)
- 3(143)
- 4(658)
- 4.5(10)
- 5(62)
- 6(1,162)
- 7(27)
- 8(959)
- 9(14)
- 10(984)
- 11(6)
- 12(954)
- 14(144)
- 16(699)
- 18(98)
- 20(625)
- 25(221)
- 32(124)
- 42(56)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(2)
- 52(2)
- 90(4)
表面処理
- その他(4)
その他
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(4)
- 超硬合金(6)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(4)
- タンガロイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.5(2)
6(4)

ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工材質超硬ソリッド刃数3表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本91日以内出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用
RYOCO(菱高精機)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から91日以内出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45