絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(4)
- 3(19)
- 4(20)
- 5(32)
- 5.5(8)
- 6(31)
- 7(17)
- 7.5(9)
- 8(30)
- 9(21)
- 9.1(4)
- 9.2(4)
- 9.3(4)
- 9.4(4)
- 9.5(16)
- 10(14)
- 11(4)
- 12(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(66)
- 3(15)
- 4(46)
- 6(4)
- 7(1)
刃長(mm)
- 4.5(9)
- 8(6)
- 12(8)
- 13(3)
- 13.5(5)
- 14(4)
- 15(19)
- 16(12)
- 16.5(4)
- 17(4)
- 18(12)
- 19(5)
- 20(46)
- 21(3)
- 22(15)
- 22.4(3)
- 24(15)
- 25(25)
- 26(4)
- 30(10)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(6)
- 6(75)
- 8(32)
- 10(32)
- 12(10)
全長(mm)
- 65
- 40(181)
- 45(341)
- 50(670)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(666)
- 63(98)
- 70(526)
- 75(491)
- 80(387)
- 83(82)
- 90(412)
- 100(525)
- 110(272)
- 120(199)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(5)
- DLCコーティング(7)
- その他(16)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(25)
- ノンコーティング(7)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(3)
- コバルトハイス(1)
- サーメット(4)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(132)
PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(46)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- RYOCO(菱高精機)(10)
- WIDIN(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 三菱マテリアル(7)
- タンガロイ(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- 大見工業(3)
- サンドビック(3)
- THECUT(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- 三洋工具(2)
- イスカル(1)
- グーリング(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・セコ・ツールズ・ジャパン・大見工業・サンドビック・THECUT・S&K(三興製作所)・三洋工具・イスカル・グーリング・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(19)
4(20)
5(32)
6(31)
7(17)
7.5(9)
8(30)
9(21)
9.5(16)
10(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ
(39件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌々日出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限リード45エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル
NS(日進工具)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。 ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。刃数2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ピン角
無限リード25エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)25
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。刃数4材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P
NS(日進工具)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から翌々日出荷非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。タオレの少ない仕上加工ができます。刃数4材質超微粒子超硬合金
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から3日以内出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル
WIDIN¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。刃数4材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング3枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。刃数3表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
超硬アルミ用エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工ねじれ角(°)45材質超硬合金(CARBIDE)刃径公差(mm)0~-0.02仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6