絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(131)
- 0.6(102)
- 0.8(113)
- 1(217)
- 1.5(197)
- 2(239)
- 2.5(172)
- 3(270)
- 3.5(105)
- 4(275)
- 5(254)
- 6(281)
- 7(126)
- 8(226)
- 9(119)
- 10(242)
- 11(106)
- 12(229)
- 16(155)
- 20(147)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2
- 1(19)
- 3(224)
- 4(646)
- 5(38)
- 6(116)
- 7(13)
- 8(30)
- 9(6)
- 10(16)
- 11(3)
- 12(12)
- 13(1)
- 14(6)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 刃数をもっと見る
刃長(mm)
- 1(93)
- 2(128)
- 3(171)
- 4(162)
- 5(124)
- 6(223)
- 8(189)
- 9(96)
- 10(200)
- 12(200)
- 14(99)
- 15(158)
- 16(136)
- 18(116)
- 20(202)
- 22(97)
- 25(153)
- 30(174)
- 40(140)
- 50(99)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(56)
- 3.175(1)
- 3.5(1)
- 4(310)
- 5(9)
- 6(341)
- 7(5)
- 8(249)
- 9(2)
- 10(256)
- 12(253)
- 14(25)
- 16(168)
- 18(22)
- 20(151)
- 25(61)
- 32(53)
- 42(25)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(97)
- 45(191)
- 50(270)
- 55(67)
- 60(231)
- 65(66)
- 70(192)
- 75(149)
- 80(133)
- 90(151)
- 100(154)
- 105(27)
- 110(80)
- 120(75)
- 125(29)
- 130(38)
- 140(52)
- 150(57)
- 160(28)
- 180(28)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(10)
- DLCコーティング(23)
- その他(61)
- クロム系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(8)
- チタン系コーティング(111)
- ノンコーティング(51)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(4)
- その他(11)
- 超硬合金(459)
- 鋼(2)
PVDコーティング・その他・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(8)
- NS(日進工具)(120)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- 三菱マテリアル(25)
- 岡崎精工(23)
- NACHI(不二越)(23)
- ヤマト(切削工具)(22)
- RYOCO(菱高精機)(20)
- アサヒ工具(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- OSG(オーエスジー)(15)
- S&K(三興製作所)(15)
- エスコ(14)
- ユニオンツール(13)
- グーリング(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- 大見工業(10)
- WIDIN(10)
- 協和精工(9)
- 三洋工具(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・岡崎精工・NACHI(不二越)・ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・エスコ・ユニオンツール・グーリング・住友電工ハードメタル・大見工業・WIDIN・協和精工・三洋工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(217)
1.5(197)
2(239)
3(270)
4(275)
5(254)
6(281)
8(226)
10(242)
12(229)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ
(51件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド
(36件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(27件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド
(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド
(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D販売区分業務用
超硬エンドミル 樹脂用
(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ
(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ
(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D販売区分業務用
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT
ユニオンツール(1件のレビュー)¥782~税込¥860~1本当日出荷から4日以内出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥1,789~税込¥1,968~1本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃
LV ENDMILL¥2,682~税込¥2,950~1本当日出荷から5日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS
ユニオンツール¥864~税込¥950~1本当日出荷から翌々日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)0.7刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
ユニオンツール¥6,960~税込¥7,656~1本当日出荷から9日以内出荷密着性の高いコーティングで長寿命を実現用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
UTコート超硬深リブエンドミル
ユニオンツール¥1,901~税込¥2,091~1本当日出荷から9日以内出荷ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃 2.5D
NACHI(不二越)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)2.3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
...