絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,028件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(904)
12(873)
16(658)
20(629)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHSユニオンツール
9,180税込10,098
1本
当日出荷
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番658-6447材質Super MG刃数4枚刃全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)10表面処理UTコートRoHS指令(10物質対応)対応
低炭素型超硬防振型エンドミル AE-VMS Gtag OSG(オーエスジー)低炭素型超硬防振型エンドミル AE-VMS GtagOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ショート形AE-VMSは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工を実現し、部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL VL スロット 2.5D NACHI(不二越)GSX MILL VL スロット 2.5DNACHI(不二越)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
材質工具:超硬刃数3表面処理GSX2
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345NS(日進工具)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。材質超微粒子超硬合金
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミルNS(日進工具)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。トラスコ品番224-5929材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティングプレミアム
硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS NS(日進工具)硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMSNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
用途被削材:硬脆材。トラスコ品番537-6338材質超微粒子超硬合金刃数10枚全長(mm)45刃長(mm)0.75表面処理ダイヤモンドコーティング底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230NS(日進工具)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 2枚刃ロングネックスクエアエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。トラスコ品番175-3853材質超微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)45刃長(mm)0.12有効長(mm)0.5表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)0.15
銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237 NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237NS(日進工具)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。材質超微粒子超硬合金
無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミルNS(日進工具)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等分割、不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼・プリハードン鋼。材質超微粒子超合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB三菱マテリアル
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。
用途高硬度鋼加工用。刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ボールコーナーR(mm)0.2ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB三菱マテリアル
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。
用途高硬度鋼加工用。刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ラジアスねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-N OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率で多様な加工に対応できます。不等リード、不等分割の採用でびびりを抑制します。高速条件でも良好な加工面を実現します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカドOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。トラスコ品番421-4818材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)45刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)1首下長(mm)3
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエア OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエアOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)45シャンク径(Φmm)4
アクアREVOミル ドリミング バリレス NACHI(不二越)アクアREVOミル ドリミング バリレスNACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
既存の「アクアREVOミルバリレス」で底刃を使用しない加工に対応。トリミング専用とすることで、工具費を削減。
材質【工具】超硬コーティングREVOM
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。45~70HRCの高硬度鋼でも、長寿命・高能率に加工が可能。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlus首角γ(°)15°ねじれ角(°)30
無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアム ねじ切り工具(ユニファイ・めねじ用) NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ねじ切り工具(ユニファイ・めねじ用)NS(日進工具)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
ユニファイねじ(めねじ)加工専用。微細・精密なねじ切り加工が可能。
用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)-
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミルNS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3全長(mm)60刃長(mm)2シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ボール半径R(mm)0.6ねじれ角(°)45メーカー商品コード08-00600-00060
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
FINミル(サーメットエンドミル) RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル)RYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット外径公差(mm)+0.05~0
FINミル(サーメットエンドミル)ロング RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル)ロングRYOCO(菱高精機)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード6枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル センターカット RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミル センターカットRYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
スクエア超硬エンドミル