絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,028件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(904)
12(873)
16(658)
20(629)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミルロングシャンク RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルロングシャンクRYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リードロングシャンク
用途ロングシャンクタイプ材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルロング刃RYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
超硬ソリッドエンドミル MTECBシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECBシリーズイスカル
37,980税込41,778
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF ECH7シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF ECH7シリーズイスカル
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から33日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF ECE7シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF ECE7シリーズイスカル
8,798税込9,678
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF ECシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF ECシリーズイスカル
7,798税込8,578
1本ほか
13日以内出荷から33日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ ECシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ ECシリーズイスカル
3,198税込3,518
1個ほか
8日以内出荷から33日以内出荷
エコシリーズ、ミディアム刃長タイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ エキストラロング刃長タイプ EC-A4シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ エキストラロング刃長タイプ EC-A4シリーズイスカル
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
エクストラロング刃長タイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 ECA4シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A4 ECA4シリーズイスカル
6,698税込7,368
1本
8日以内出荷から33日以内出荷
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。高硬度材用。
超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ ECシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ ECシリーズイスカル
3,198税込3,518
1個ほか
13日以内出荷から33日以内出荷
ミディアム刃長タイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ EC-A3シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ EC-A3シリーズイスカル
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ミディアム刃長タイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ショート刃長タイプ ECシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ショート刃長タイプ ECシリーズイスカル
2,498税込2,748
1個ほか
13日以内出荷から33日以内出荷
ショート刃長タイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-A2 EC-A2シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A2 EC-A2シリーズイスカル
6,698税込7,368
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
30°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。被削材:HRc65までの高硬度材。
難削材加工用エンドミル SMART MIRACLE VQN4 VQNシリーズ 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル SMART MIRACLE VQN4 VQNシリーズ三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
超耐熱合金加工用。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
ミラクルハイヘリ 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VCMHDシリーズ 三菱マテリアルミラクルハイヘリ 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VCMHDシリーズ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
SUS304、インコネルなどの難削材やSS400などの軟質材の加工に適しています。
VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル セミロング刃長 J C4JCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル セミロング刃長 J C4JCDシリーズ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C3SADシリーズ 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C3SADシリーズ三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に適したスクエアエンドミルです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):15●全長(mm):125●シャンク径(mm):12●刃数(枚):3●刃数:3●ねじれ角:37.5°●ノンコーティング●品番末尾S08、S10、S14、S16、S18、S25:センターカット付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:759-7681アズワン品番68-0475-20
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ 三菱マテリアル2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金、グラファイト。
2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ三菱マテリアル
7,198税込7,918
1本
5日以内出荷
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ三菱マテリアル
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚刃 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J C2JSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J C2JSDシリーズ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):10.5●刃長(mm):30●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-1183アズワン品番68-0474-76
2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 12.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 12.0グーリング
12,980税込14,278
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長37全長L(mm)83表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)12ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)28C面0.24シャンク径12
スクエア超硬エンドミル