絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,028件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(904)
12(873)
16(658)
20(629)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(テーパボール) サンドビックコロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(テーパボール)サンドビック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル サンドビックコロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミルサンドビック
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730) サンドビックコロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730)サンドビック
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
複合材加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。コンプレッション形状でデラミネーションを防止します。
用途複合材のエンドミル加工に。材種1630
コロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
用途工具回転でのねじ切り加工。材種1620
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730) サンドビックコロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730)サンドビック
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
複合材加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルコンプレッション形状でデラミネーションを防止
用途複合材のエンドミル加工に材種1630
コロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
突切りブレード用アダプタです。内部給油が可能です。
用途突切り・溝入れ加工に。材種1620
コロミルDura 一般加工用超硬スクエアエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10F サンドビックコロミルDura 一般加工用超硬スクエアエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10Fサンドビック
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。材種H10F
コロミルプルーラ サンドビックコロミルプルーラサンドビック
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
工具寿命が長く、その予測が可能です。卓越した切りくず排出量と加工安定性を得られます。選びやすく使いやすい幅広い切削条件です。
用途高送り側面加工用材種1740
コロミルプルーラ 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビックコロミルプルーラ 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用サンドビック
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
工具寿命が長く、その予測が可能です。卓越した切りくず排出量と加工安定性を得られます。選びやすく使いやすい幅広い切削条件です。
用途高送り側面加工用材種1740
コロミルプルーラ コンプレッションルーター(730) サンドビックコロミルプルーラ コンプレッションルーター(730)サンドビック
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
用途CFPR用ルーター材種O10M
プランジ加工用CoroMill(R) Plura超硬エンドミル サンドビックプランジ加工用CoroMill(R) Plura超硬エンドミルサンドビック
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材種1610
コロミル326 スレッドミリング用超硬エンドミル サンドビックコロミル326 スレッドミリング用超硬エンドミルサンドビック
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
材種1025
コロミルプルーラ 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビックコロミルプルーラ 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用サンドビック
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
コロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
24,980税込27,478
1個ほか
翌々日出荷
コロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミルサンドビック
9,598税込10,558
1個
当日出荷から4日以内出荷
コロミルプルーラ マルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ マルチフライス加工用超硬エンドミルサンドビック
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材種1725
CoroMill(R) Dura 一般加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Dura 一般加工用超硬エンドミルサンドビック
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
材種1730
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズS&K(三興製作所)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):72●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●全長(mm):140●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-3107アズワン品番67-2248-11
コロミルプルーラ 中荒加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ 中荒加工用超硬エンドミルサンドビック
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
コロミルプルーラ 重荒加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ 重荒加工用超硬エンドミルサンドビック
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
コロミルプルーラ 高硬度フライス加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ 高硬度フライス加工用超硬エンドミルサンドビック
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材種1610
コロミルプルーラ エッジ加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ エッジ加工用超硬エンドミルサンドビック
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
複合材加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。コンプレッション形状でデラミネーションを防止します。
用途複合材のエンドミル加工に。材種1630
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル H10F サンドビックコロミルDura一般加工用超硬エンドミル H10Fサンドビック
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。材種H10F
超硬ミニチュアエンドミル 協和精工超硬ミニチュアエンドミル協和精工
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬リブ用エンドミル 協和精工超硬リブ用エンドミル協和精工
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬2枚刃エンドミル 協和精工超硬2枚刃エンドミル協和精工
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング
超硬コーナーR付エンドミル 協和精工超硬コーナーR付エンドミル協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
刃長を刃径の1倍~最大10倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工超硬2枚刃コーナR付エンドミル協和精工
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN) 協和精工超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN)協和精工
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TIALNコーティング
超硬V型エンドミル60°(TiAlN) 協和精工超硬V型エンドミル60°(TiAlN)協和精工
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
先端角60°90°120°
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬V型エンドミル120°(TiAlN) 協和精工超硬V型エンドミル120°(TiAlN)協和精工
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
先端角60°90°120°
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬ミニチュア4枚刃エンドミル(TiAlN) 協和精工超硬ミニチュア4枚刃エンドミル(TiAlN)協和精工
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.5~Φ3まで0.1とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃数4枚刃表面処理TIALNコーティング
超硬V型エンドミル90°(TiAlN) 協和精工超硬V型エンドミル90°(TiAlN)協和精工
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
先端角60°90°120°
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬刃長違いエンドミル(TIALN) 協和精工超硬刃長違いエンドミル(TIALN)協和精工
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル 協和精工PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル協和精工
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
樹脂加工用超硬リブ用エンドミル 協和精工樹脂加工用超硬リブ用エンドミル協和精工
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル 協和精工樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
深堀用に全長を長くしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃全長L(mm)80表面処理ノンコート
CBN3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル 協和精工CBN3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル協和精工
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN刃数3枚刃表面処理ノンコート
スクエア超硬エンドミル