絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,028件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(904)
12(873)
16(658)
20(629)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
CBN不等分割エンドミル 協和精工CBN不等分割エンドミル協和精工
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
CBNリブ用コーナーR付エンドミル 協和精工CBNリブ用コーナーR付エンドミル協和精工
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNコーナーR付エンドミル 協和精工CBNコーナーR付エンドミル協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNコーナーR付1枚刃エンドミル 協和精工CBNコーナーR付1枚刃エンドミル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数1枚刃表面処理ノンコート
CBN3枚刃スパイラルR付エンドミル 協和精工CBN3枚刃スパイラルR付エンドミル協和精工
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:0.6mm材質CBN刃数3枚刃刃長(mm)0.5全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型) 協和精工超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型)協和精工
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬3枚刃アルミ用エンドミル 協和精工超硬3枚刃アルミ用エンドミル協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型) 協和精工超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型)協和精工
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート 協和精工超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート協和精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理DLCコーティング
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミルショート 協和精工超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミルショート協和精工
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ 岡崎精工超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ岡崎精工
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用) 岡崎精工SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用)岡崎精工
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用) 岡崎精工SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用)岡崎精工
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工材質超微粒子超硬合金刃数5表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用) 岡崎精工SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用)岡崎精工
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工、突込加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
逆段ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE4TLシリーズ 岡崎精工逆段ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE4TLシリーズ岡崎精工
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
逆段ハイヘリエンドミル。4枚刃・ノンコート。逆段設計により突き出し長さの調節が自由に行えます。
超硬ロングエンドミル(4枚刃) SEE4Lシリーズ 岡崎精工超硬ロングエンドミル(4枚刃) SEE4Lシリーズ岡崎精工
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
ロング刃長の強ねじれ溝により、幅広い側面加工や深い場所の加工が可能になったエンドミルです。
超硬ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE42シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE42シリーズ岡崎精工
48,980税込53,878
1本
6日以内出荷
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材~鋼材迄加工可能なエンドミルです
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル(4枚刃) SEE41シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル(4枚刃) SEE41シリーズ岡崎精工
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材~鋼材迄加工可能なエンドミルです
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル(4枚刃) SEE40シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル(4枚刃) SEE40シリーズ岡崎精工
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材~鋼材迄加工可能なエンドミルです
超硬ソリッドハイヘリカル(3枚刃) SEE3シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドハイヘリカル(3枚刃) SEE3シリーズ岡崎精工
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。強ねじれ溝の3枚刃により、荒加工~仕上げ加工まで可能
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED43シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED43シリーズ岡崎精工
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED42シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED42シリーズ岡崎精工
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED41シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED41シリーズ岡崎精工
9,298税込10,228
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ岡崎精工
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドミーディアムスクエアEM SED2Mシリーズ 岡崎精工超硬ソリッドミーディアムスクエアEM SED2Mシリーズ岡崎精工
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。
超硬ロングエンドミル(2枚刃) SED2Lシリーズ 岡崎精工超硬ロングエンドミル(2枚刃) SED2Lシリーズ岡崎精工
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプの為、深彫り加工が可能です。
超硬ロングエンドミル(2枚刃) SED2L0シリーズ 岡崎精工超硬ロングエンドミル(2枚刃) SED2L0シリーズ岡崎精工
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
ロングタイプの為、深彫り加工が可能です。
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED23シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED23シリーズ岡崎精工
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED22シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED22シリーズ岡崎精工
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED21シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED21シリーズ岡崎精工
8,898税込9,788
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ岡崎精工
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドR付 SCD2120Rシリーズ 岡崎精工超硬ソリッドR付 SCD2120Rシリーズ岡崎精工
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
超硬ソリッドR付 SCD2100Rシリーズ 岡崎精工超硬ソリッドR付 SCD2100Rシリーズ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 SCD2080Rシリーズ 岡崎精工超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 SCD2080Rシリーズ岡崎精工
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 6 SCD2060Rシリーズ 岡崎精工超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 6 SCD2060Rシリーズ岡崎精工
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 4 SCD2040Rシリーズ 岡崎精工超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 4 SCD2040Rシリーズ岡崎精工
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
スクエア超硬エンドミル