絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,028件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(904)
12(873)
16(658)
20(629)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 4枚刃TOWA[切削工具]
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 4枚刃 HHM4000ZX型 住友電工ハードメタル高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 4枚刃 HHM4000ZX型住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6コーティングZXコートシャンク径公差h6刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.03/-0.06材種ACZ10MRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型 住友電工ハードメタル高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型住友電工ハードメタル
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。刃数8全長(mm)130シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)32切刃長さ(mm)64コーティングZXコートシャンク径公差h6刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.03/-0.06材種ACZ10MRoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-1.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-1.5D型住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-2D型住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-3D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-3D型住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-1.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-1.5D型住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具先ムクスロッチングエンドミル三洋工具
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具付刃ロングビックエンドミル2枚刃三洋工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具4枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具ソリッドスロッチングエンドミル三洋工具
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具ロング2枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数2枚刃適合材鋳鉄
ロング4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具ロング4枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート) 三洋工具ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)三洋工具
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
付刃スロッチングエンドミル 三洋工具付刃スロッチングエンドミル三洋工具
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃三洋工具
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
先ムクスロッチングロングエンドミル 三洋工具先ムクスロッチングロングエンドミル三洋工具
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20刃長(mm)35適合材鋳鉄
4枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具4枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具ソリッドスロッチングエンドミル三洋工具
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K10適合材鋳鉄
先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具先ムクスロッチングエンドミル三洋工具
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
ソリッドロングスロッチングエンドミル 三洋工具ソリッドロングスロッチングエンドミル三洋工具
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。
材質超硬K10適合材鋳鉄
ソリッドBIGエンドミル4枚刃 三洋工具ソリッドBIGエンドミル4枚刃三洋工具
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20刃数4枚刃適合材鋳鉄
ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
ソリッドBIGエンドミル2枚刃 三洋工具ソリッドBIGエンドミル2枚刃三洋工具
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだ2枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
スクエア超硬エンドミル