絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,028件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(904)
12(873)
16(658)
20(629)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数2枚刃適合材鋳鉄
ロング4枚刃スレンダー(TiAlNコート) 三洋工具ロング4枚刃スレンダー(TiAlNコート)三洋工具
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 グーリングチタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498グーリング
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310 グーリングアルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310グーリング
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202 グーリングアルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202グーリング
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
高硬度用 スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300 T 3362 グーリング高硬度用 スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300 T 3362グーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。深い場所の加工に適しています。
用途高硬度鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
汎用 高能率 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 不等リード RF100 U 3627 グーリング汎用 高能率 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 不等リード RF100 U 3627グーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
深堀で高能率、高精度加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
汎用 スクエアエンドミル ショート 3枚刃 タイプN 3558 グーリング汎用 スクエアエンドミル ショート 3枚刃 タイプN 3558グーリング
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2枚刃と同価格で性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
汎用 スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプN 3635 グーリング汎用 スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプN 3635グーリング
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数2枚刃
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプW 3309 グーリングアルミ用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプW 3309グーリング
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃
汎用 スクエアエンドミル ショート 4枚刃 タイプN 3637 グーリング汎用 スクエアエンドミル ショート 4枚刃 タイプN 3637グーリング
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
汎用 スクエアエンドミルレギュラ 4枚刃 コーナーR タイプN 3562 グーリング汎用 スクエアエンドミルレギュラ 4枚刃 コーナーR タイプN 3562グーリング
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
金型や機械部品の隅R加工に最適です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
汎用 スクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプN 3633 グーリング汎用 スクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプN 3633グーリング
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数2枚刃
ステンレス用 高能率スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100 VA 3800 グーリングステンレス用 高能率スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100 VA 3800グーリング
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途ステンレス鋼、チタンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 GH100U 3689 グーリング仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 GH100U 3689グーリング
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
多刃の採用で超高速、高精度加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼の加工材質超硬
汎用 スクエアエンドミルレギュラ 2枚刃 コーナーR タイプN 3561 グーリング汎用 スクエアエンドミルレギュラ 2枚刃 コーナーR タイプN 3561グーリング
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
金型や機械部品の隅R加工に最適です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数2枚刃
汎用 スクエアエンドミルレギュラ 3枚刃 タイプN 3560 グーリング汎用 スクエアエンドミルレギュラ 3枚刃 タイプN 3560グーリング
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2枚刃と同価格で性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
汎用 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 タイプN 3649 グーリング汎用 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 タイプN 3649グーリング
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684 グーリング汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684グーリング
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
全長を短く設定しており、自動盤での使用に最適です。生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2ミリ以上はシャンク部フラット付です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
超硬SUS用防振ミル ショート 岡崎精工超硬SUS用防振ミル ショート岡崎精工
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途難削材加工材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃(不等分割)表面処理OKハードコート適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)右:40関連資料カタログ(1.41MB)
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35M4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃TOTIME
6,698税込7,368
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|40MT5F表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,498税込1,648
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
スクエア超硬エンドミル